BALDOR MOTOR ECP84107T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hk, 3 Fas, TEFC, 284TS Ram | AJ6RLF

BALDOR MOTOR ECP84107T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 25 hk, 3-fas, TEFC, 284TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RLF Modell: ECP84107T-5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77 813 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps22.8
BasRG
Nedbrytningsmoment137 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram284TS
Vridmoment för full belastning37.5 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP25
Hz60
IsoleringF
KVAR3.2
Bly3 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning6.09 Amps
Antal poler02
Produktion25 HP
Fas3
Effektfaktor90
RevisionG
RPM3515
Temp. KodaT3
Temp. Stiga72 grader C
Typ1038M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 227.7004
Fartygets höjd (cm)67.31
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 61.7 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2155
    • Uppdragningsmoment: 47.8 LB-FT
    • Startström: 135 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118054 342 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118057 015 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176555 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84107T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 25 hk, 3-fas, TEFC, 284TS ram
77 813 kr /enhet