BALDOR MOTOR ECP84108T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, 3 Fas, 286TS Ram | AJ6RLH

BALDOR MOTOR ECP84108T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 hk, 3-fas, 286TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RLH Modell: ECP84108T-5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps26.6
BasRG
Nedbrytningsmoment162 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram286TS
Vridmoment för full belastning44.5 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP30
Hz60
IsoleringF
KVAR3.7
Bly3 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning7.21 Amps
Antal poler02
Produktion30 HP
Fas3
Effektfaktor90
RevisionP
RPM3520
Temp. KodaT3
Temp. Stiga75 deg C
Typ1042M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 189.9
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 76.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2155
    • Uppdragningsmoment: 58.1 LB-FT
    • Startström: 172 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118054 342 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118057 015 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176555 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84108T-5 IEEE 841XL-motor, 575V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 hk, 3-fas, 286TS ram
93 211 kr /enhet