BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 100 hk, 3 Fas, TEFC, 444T Ram | AJ6RNE

BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 1200 rpm, 60 Hz, 100 hk, 3-fas, TEFC, 444T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RNE Modell: ECP84409T-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

333 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Bearing TypeBoll
Effektivitet (CT-värde) 95%
KapslingstypTEFC
RammaterialGjutjärn
Ram storlek444T
Fulllastförstärkare119
HP100 hk
isolering klassF
IP-värde54, 56, 44
MonteringstypFotmonterad
NEMA-designB
Total längd44.25 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.3-3 / 8 ""
Spänning460 V
Garanti3 år
Vikt1757 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 841.5
Fartygets höjd (cm)77.47
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)105.41
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 1200 varv / min
    • volt @ frekvens: 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionFasEffektfaktorRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FT7.5 HP371R118054 342 kr
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FT7.5 HP371C118057 015 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FT10 HP372S118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FT10372G118069 373 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FT15 HP386U176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FT15 HP386S176551 280 kr
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FT20 HP386S176555 446 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP84409T-4 IEEE 841XL-motor, 460V, 1200 rpm, 60 Hz, 100 hk, 3-fas, TEFC, 444T ram
333 523 kr /enhet