Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GE LIGHTING Q100CL/MC Halogenlampa T4 100w | AF2LPL 6V701 / 15507

GE LIGHTING Q100CL/MC halogenlampa T4 100w

Finns i lager
Artikel: AF2LPL Modell: Q100CL/MCKorsreferens: 6V701 / 15507
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogen lampa
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
BastypMiniatyrkronskruv (E11)
Glödlampa Dia.1 / 2 "
LampteknikHalogen
Färg Temp.2950K
Initiala lumen1600
LampbeteckningQ100CL / MC
Lampa Dia.1 / 2 "
Lampans ytaRensa
LampformT4
lamptypEnkel avslutad
Lumens1600
Max. Total längd2 13 / 16 "
Övergripande lampformT
Primär applikationScene och Studio
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt100

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8539214040
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Osram 58761

Produktvarianter

ProduktModellLampa Dia.ANSI-kodGenomsnittlig glödlampaLampans ytaLumensMax. Total längdPrimär applikationSpänningPris
GE LIGHTING Q400CL/MC halogenlampa T4 400w | AA9BJW 1C358 / 43707 Q400CL / MC1 / 2 "-2000 timmarRensa82503.625 "Generell mening120-
RFQ
GE BELYSNING Q250DC Halogenlampa T4 250w | AA9BJY 1C364 Q250DC1 / 2 "-2000 timmarFrostad48503"Generell mening130-
RFQ
GE BELYSNING Q100DC Halogenlampa T4 100w | AA9NBV 1E285 Q100DC1 / 2 "-2000 timmarFrostad15502.437 "Generell mening120-
RFQ
GE LIGHTING Q100CL/DC Halogenlampa T4 100w | AA9NCL 1E362 / 15508 Q100CL / DC1 / 2 "-2000 timmarRensa16002.437 "Scene och Studio120354SEK
GE BELYSNING Q40G9 / CD Halogenlampa T4 40w | AB9MQJ 2DZZ4 Q40G9 / CD1.25 "-2000 timmarRensa4801.75 "Generell mening120162SEK
GE BELYSNING Q50 / G8 / CD -120V Halogenlampa T4 50w | AC3HVH 2TUD4 Q50 / G8 / CD -120V1 / 2 "--Rensa-1.75 "Skrivbordslampa, skrivbordslucka1207SEK
GE LIGHTING Q250CL/MC(EHT)-120V halogenlampa T4 250w | AC3NUH 2V265 / 43699 Q250CL / MC (EHT) -120V1 / 2 "EHT2000 timmarRensa50003.125 "Scene och Studio120290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GE LIGHTING Q100CL/MC halogenlampa T4 100w
220SEK /enhet