BALDOR MOTOR ECTM2333T Chiller/Cooling Tower Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEAO, 254T Frame | AJ6RPN

BALDOR MOTOR ECTM2333T Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RPN Modell: ECTM2333T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

93 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKyltornmotor
Amps36.2/18.1
BasRG
Nedbrytningsmoment152 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram254T
Vridmoment för full belastning44.6 LB-FT
HP15
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning7.12 Amps
Antal poler04
Produktion15
Fas3
Effektfaktor83
RevisionB
RPM1765
Temp. Stiga71 grader C
Typ0944M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.1
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 83.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1260E
    • Uppdragningsmoment: 69.5 LB-FT
    • Startström: 125 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypSpänningPris
BALDOR MOTOR CTM2276T Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 254T Ram | AJ6QMR CTM2276T7224-21.8/10.9154 LB-FTF116065 deg C0756M208-230/46064 339 kr
BALDOR MOTOR CTM2332T Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEAO, 256T Ram | AJ6QMT CTM2332T7328.8/14.4139 LB-FTM117567 deg C0946M230/46071 612 kr
BALDOR MOTOR CTM2333T Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T Ram | AJ6QMU CTM2333T8340-37/18.5167.1 LB-FTK176083 deg C0756M208-230/46078 538 kr
BALDOR MOTOR CTM2334T Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEAO, 256T Ram | AJ6QMV CTM2334T8350/25204 LB-FTG1760110 grader C0760M230/46087 547 kr
BALDOR MOTOR CTM3665T Kylare/kyltornsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 184T Ram | AJ6QMW CTM3665T7714.9-13.8/6.9-C1750-0633M208-230/46034 783 kr
BALDOR MOTOR CTM3768T Kylare/kyltornsmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 215T Ram | AJ6QMX CTM3768T7216.3-15/7.5-C1155-0736M208-230/46052 725 kr
BALDOR MOTOR CTM3770T Kylare/kyltornsmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEAO, 213T Ram | AJ6QMY CTM3770T7622.3-20.6/10.373.7 LB-FTC176578 grader C0729M208-230/46046 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECTM2333T Kylare/kyltornsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEAO, 254T ram
93 528 kr /enhet