VESTIL AF Series A-Frame vagnar


Vestil AF Series a-frame-vagnar är designade för att lagra och transportera material, såsom timmer, rör, plåt eller andra långa, skrymmande föremål. De är idealiska för lager, tillverkningsanläggningar och distributionscenter.

Filter
Caster Dia .: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: (2) Stel (2) Sväng med broms , Hjulbredd: 2" , Färg: Blå , Höjd: 56 " , Läpphöjd: 1" , Lastkapacitet: 2000 Ibs , Material: Stål , Antal hjul: 4 , Plattformshöjd: 8" , Kraftkälla: Manuell
StilModellDäckbreddLängdPlattform LängdPlattformsbreddBreddPris (ex moms)
A
AF-2448
24 "48 "48 "24 "24 "10 004 SEK
B
AF-2436
24 "36 "36 "24 "24 "9 391 SEK
C
AF-3048
30 "48 "48 "30 "30 "10 771 SEK
D
AF-3060
30 "60 "60 "30 "30 "11 572 SEK
E
AF-3672
36 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "13 422 SEK

Funktioner

  • Vestil AF Series a-frame-vagnar har en precisionskonstruerad 1-tums hög läpp, vilket säkerställer optimal materialsäkerhet under transport.
  • De kommer med en integrerad delbricka strategiskt placerad mellan A-ramens stolpar, vilket främjar sömlös organisation av verktyg och komponenter.
  • Dessa a-frame-vagnar erbjuder en hållbar konstruktion i helt stål med inbakad pulverlackerad finish, vilket garanterar långvarig motståndskraft i krävande industriella miljöer.
  • De är utrustade med en mycket känslig fotmanövrerad bromsmekanism som ger exakt kontroll över rörlighet och stabilitet under lastning och lossning.
  • Dessa a-frame-vagnar har en mångsidig hjulkonfiguration, bestående av två styva och två svängbara hjul, alla utrustade med bromsar, vilket underlättar både smidig manövrerbarhet och stadig stabilitet efter behov.

Vanliga frågor

Hur förbättrar hjulkonfigurationen vagnens prestanda?

A-frame vagnar kommer med två styva och två svängbara hjul, alla utrustade med bromsar. Denna inställning kombinerar manövrerbarhet med stabilitet. De vridbara hjulen möjliggör enkel navigering genom trånga utrymmen, medan de styva hjulen ger stabilitet under transport.

Vad är lastkapaciteten för dessa Vestil A-frame vagnar?

De kan hantera laster upp till 2000 lb.

Hur underhåller man dessa Vestil (AF) A-frame vagnar?

Inspektera och smörj de rörliga delarna regelbundet för att hålla vagnarna i toppskick.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?