BALDOR MOTOR EFM3157T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6RQU

BALDOR MOTOR EFM3157T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RQU Modell: EFM3157T

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps5.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment25.1 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram145T
Vridmoment för full belastning5.96 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF2
Ström utan belastning1.83 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor76
RevisionD
RPM1750
Temp. Stiga47 deg C
Typ3525M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 19 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 15.8 LB-FT
    • Startström: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionPris
BALDOR MOTOR EFM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 60 Hz, ODP, 254T Ram | AJ6RQG EFM2513T7.27 Amps35.4/17.7171 LB-FT0415-86W40 301 kr
BALDOR MOTOR EFM2513T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6RQH EFM2513T-816.7 Amps40.7171 LB-FT0415-85-40 756 kr
BALDOR MOTOR EFM2515T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 60 Hz, ODP, 256T Ram | AJ6RQJ EFM2515T9.55 Amps47/23.5203 LB-FT0420-86U44 209 kr
BALDOR MOTOR EFM2515T-8 Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 256T Ram | AJ6RQK EFM2515T-822.4 Amps54.3205 LB-FT0420-85K44 726 kr
BALDOR MOTOR EFM2531T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, ODP, 284T Ram | AJ6RQL EFM2531T12.7 Amps60/30216 LB-FT0425-82B53 897 kr
BALDOR MOTOR EFM2535T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hk, ODP, 286T Ram | AJ6RQM EFM2535T13.32 Amps70/35272 LB-FT0430-85H58 942 kr
BALDOR MOTOR EFM2539T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, ODP, 324T Ram | AJ6RQN EFM2539T21.1 Amps98/49427 LB-FT0440-82J76 881 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EFM3157T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T ram
13 554 kr /enhet