BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 rpm, 30 hk, 3-fas, ODP, 284JM Ram | AJ6RYH

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 rpm, 30 hk, 3-fas, ODP, 284JM ram

Finns i lager
Artikel: AJ6RYH Modell: EJMM2534T-5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 923 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
Effektivitet (CT-värde) 93.60%
KapslingstypODP
RammaterialStål
Ram storlek284JM
Fulllastförstärkare27
HP30 hk
isolering klassF
MonteringstypFotmontering / C-ansikte
Total längd24.69 "
Fas3 tel
Betyg60 Hz
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Spänning575 V
Vikt333 Ib

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.4004
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)80.01
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • synkron varv / min: 3600 varv / min
    • volt @ frekvens: 575 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsBastypisolering klassmotortypMonteringstypAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EJMM2333T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXN EJMM2333T-5-Den 14.6StelF0944M-415.000 hk51 416 kr
BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254JM Ram | AJ6RXU EJMM2394T-5-Den 13.5StelF0750M-215.000 hk55 055 kr
BALDOR MOTOR EJMM2513T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, ODP, 254JM Ram | AJ6RXZ EJMM2513T-5-Den 14.2StelF3948M-415.000 hk42 772 kr
BALDOR MOTOR EJMM3158T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ram | AJ6RZA EJMM3158T-5-Den 3.0StelB3528M-23.000 hk14 950 kr
BALDOR MOTOR EJMM3211T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fas, ODP, 182JM Ram | AJ6RZD EJMM3211T-5-Den 3.3StelF3630M-43.000 hk18 961 kr
BALDOR MOTOR EJMM3212T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 RPM, 5 hk, 3-fas, ODP, 182JM Ram | AJ6RZG EJMM3212T-5-Den 4.8StelF3622M-25.000 hk17 876 kr
BALDOR MOTOR EJMM3218T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 1800 RPM, 5 hk, 3-fas, ODP, 184JM Ram | AJ6RZK EJMM3218T-5-Den 5.3StelF3640M-45.000 hk20 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2534T-5 närakopplad pumpmotor, 575V, 3600 rpm, 30 hk, 3-fas, ODP, 284JM ram
62 923 kr /enhet