Destaco 870-2 pneumatisk klämma eller pneumatisk kraftklämma är designad för en mängd olika applikationer som att klämma fast, greppa, spänna och lokalisera metallplåtar. Den är idealisk för flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Den medföljande pneumatiska klämman är designad med precision och är speciellt avsedd för tuffa svetsmiljöer som kräver överlägsen spännkraft. Denna klämma är också integrerad med härdade nitar och bussningar vid vridpunkter för att fixera, rotera och flytta styret för önskad arbetsposition. Den arbetar med ett maximalt klämarmstryck på 120 psi genom att erbjuda ett hållmoment på 192 ft-lb. Den har en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en källa för tryckluft. Denna kraftklämma rekommenderas för applikationer med varierande arbetsstyckestjocklekar och har en klämarm som är parallell med klämkroppen i låst läge och har en öppningsvinkel på 112 grader. Destaco 870-2 pneumatisk kraftklämma kan hantera en maximal belastning på 2000 lb vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit, och kan enkelt monteras på ytor framifrån, bakifrån eller sidorna för enkel och säker installation.
Användningsområden:
Destaco 870-2 pneumatisk kraftklämma är idealisk för att hålla, klämma och placera metallplåtar och delar i fixturer och hanteringssystem inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna pneumatiska kraftklämma kan hantera en maximal belastning på 2000 lb.
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklämma kan användas vid temperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit.
- Denna pneumatiska kraftklämma möjliggör front-, bak- eller sidomontering för enkel och säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco BIM-IKE-AP: Denna magnetiska sensor är designad med PMP-funktionalitet och ger en maximal omkopplingsström på 200mA.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklämma följer internationella standarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 870-2 pneumatisk kraftklämma möjliggör bak-, front- och sidomontering för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bottenmonteringsstil för enkel installation. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunder bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
Fråga: Hur anger jag rätt strömklämma för en viss applikation?
S. Det viktigaste är storleken på komponenten som du klämmer fast, mängden tillgängligt utrymme i produktionsprocessen och vilken typ av åtkomst du behöver ha runt klämman. Om du klämmer fast en mycket liten komponent och du behöver hålla den nära klämman, krävs helt klart en liten klämma. För det andra måste man ta hänsyn till avståndet mellan vridpunkten & längden på klämarmen och vikten på verktyget. Dessutom måste användaren också ta hänsyn till mängden klämkraft eller hållkraft som du behöver klämman för att applicera.
Fråga: Varför skulle du behöva en strömklämma?
A. Destaco kraftklämmor är speciellt designade för användning i automatiserade tillverkningsprocesser där kravet är att exakt klämma fast komponenter upprepade gånger och snabbt. De är idealiska för applikationer där det finns begränsad eller ingen åtkomst för att manuellt aktivera klämman antingen på grund av utrymmesbegränsning (därför manuell åtkomst är inte möjlig) eller för att klämman är placerad på avstånd.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa växelklämmans kapacitet, så det är ett fast ja. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjupet och käkeöppningen. Du kan också be vårt dedikerade upphandlingsteam om en korrekt guide.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar även induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.