BALDOR MOTOR EL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGN

BALDOR MOTOR EL3503 enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6TGN Modell: EL3503

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps4.9/2.5
BasRG
Nedbrytningsmoment2.33 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning0.748 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly6 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning2.72 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor84
RevisionD
RPM3450
Temp. Stiga53 grader C
Typ3413LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 2.14 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2116L
    • Uppdragningsmoment: 1.95 LB-FT
    • Startström: 39.9 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C9 370 kr
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-6 316 kr
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 deg C10 390 kr
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C12 386 kr
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 deg C11 406 kr
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 deg C14 856 kr
BALDOR MOTOR EL3509 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1 Fas, TEFC, 56/56H Ram | AJ6TGT EL3509029.4 / 5-4.74.12 LB-FT194K345055 grader C13 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EL3503 enfasmotor, 115/230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas, TEFC, 56 ramar
10 162 kr /enhet