BALDOR MOTOR EM2513T-5BG Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TKL

BALDOR MOTOR EM2513T-5BG trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TKL Modell: EM2513T-5BG

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 14.2
BastypStel
TullbetygKONT
Ram254T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 14.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassH
motortyp3948M
Antal poler4
Produktion15.000 hk
Total längd23.19 "
Fas3
Effektfaktor85
Servicefaktor1.15
Fart1,765 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning575 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.5
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: H
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 10 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axeljordindikator: Axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris
BALDOR MOTOR CEBM3546T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V.49 908 kr
BALDOR MOTOR CEBM3558T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PER CEBM3558T2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V.55 271 kr
BALDOR MOTOR CEBM3611T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU CEBM3611T3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V.61 792 kr
BALDOR MOTOR CEBM3615T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V.72 403 kr
BALDOR MOTOR CEBM3710T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hk20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V.132 748 kr
BALDOR MOTOR CEBM3714T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TC Ram | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V.144 768 kr
BALDOR MOTOR CEM3538-BG Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hk1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.27 124 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-5BG trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ram
47 658 kr /enhet