BALDOR MOTOR CEBM3611T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU

BALDOR MOTOR CEBM3611T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182TC Framae

Finns i lager
Artikel: AJ6PEU Modell: CEBM3611T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 115 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Omgivning (C)40 deg C
Amps9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram182TC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 4.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3632M
Antal poler4
Produktion3.000 hk
Total längd21.11 "
Fas3
Effektfaktor75
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning460 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - CBM3611T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.125 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentTotal längdEffektfaktorServicefaktorFartSpänningPris
BALDOR MOTOR CEBM3546T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ram | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V.26 747 kr
BALDOR MOTOR CEBM3558T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6PER CEBM3558T2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V.29 356 kr
BALDOR MOTOR CEBM3615T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V.38 802 kr
BALDOR MOTOR CEBM3710T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hk20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V.71 142 kr
BALDOR MOTOR CEBM3714T Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TC Ram | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V.77 584 kr
BALDOR MOTOR CEM3538-BG Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hk1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.14 536 kr
BALDOR MOTOR CEM3542-BG Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PMU CEM3542-BG0.750 hk2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V.15 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEBM3611T bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182TC Framae
33 115 kr /enhet