BALDOR MOTOR EM25452T-4 Three Phase Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 450 hp, ODP, 449TS Frame | AJ6TPK

BALDOR MOTOR EM25452T-4 trefasmotor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 450 hk, ODP, 449TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TPK Modell: EM25452T-4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

686 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 494.0
BastypStel
TullbetygKONT
Ram449TS
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 494.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypA44112M
Antal poler2
Produktion450.000 hk
Total längd44.31 "
Fas3
Effektfaktor88
Servicefaktor1.15
Fart3,570 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypWye Start - Delta Run
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning460 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 959.4
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - M25452T -4
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 96.20%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: F
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 12 @ 1 AWG
    • Produktfamilj: Allmänt industriellt
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Axeldiameter: 2.375 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---49 017 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F29 611 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---61 341 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-46 284 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F43 484 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F35 773 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F38 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM25452T-4 trefasmotor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 450 hk, ODP, 449TS ram
686 006 kr /enhet