BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY

BALDOR MOTOR EM2508T trefasmotor, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TJY Modell: EM2508T

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

61 341 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram256T
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 11.7
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3962M
Antal poler8
Produktion7.500 hk
Total längd24.19 "
Fas3
Effektfaktor67
Servicefaktor1.15
Fart880 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet900 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)44.29
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M2508T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: G
    • Lyftöglor: Standardlyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 12 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---49 017 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F29 611 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-46 284 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F43 484 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F35 773 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F38 357 kr
BALDOR MOTOR EM2514T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKV EM2514T-47/23.5RG---20F40 890 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2508T trefasmotor, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T ram
61 341 kr /enhet