BALDOR MOTOR EM2556T-4 Three Phase Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 150 hp, ODP, 405TS Frame | AJ6TQV

BALDOR MOTOR EM2556T-4 trefasmotor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 150 hk, ODP, 405TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TQV Modell: EM2556T-4

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

223 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps166
BasRG
Nedbrytningsmoment758 LB-FT
KlassF
KapslingOPSB
Ram405TS
Vridmoment för full belastning224 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP150
Hz60
IsoleringF
Bly6 # 2
MonteringF1
Ström utan belastning37.6 Amps
Antal poler02
Produktion150
Fas3
Effektfaktor91
RevisionB
RPM3540
Temp. Stiga66 grader C
Typ4464M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 360.45
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)87.63
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 315 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 264 LB-FT
    • Startström: 1225 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialAmpsBasRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPIsoleringPris
BALDOR MOTOR EM2504T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJU EM2504TStål16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Den 7.6---49 017 kr
BALDOR MOTOR EM2506T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F29 611 kr
BALDOR MOTOR EM2508T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TJY EM2508TStål24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Den 11.7---61 341 kr
BALDOR MOTOR EM2511T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, ODP, 256T Ram | AJ6TKA EM2511TStål--256T28.6/14.3-10 hk-46 284 kr
BALDOR MOTOR EM2513T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F43 484 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F35 773 kr
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, ODP, 254T Ram | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F38 357 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM2556T-4 trefasmotor, 460V, 3600 rpm, 60 Hz, 150 hk, ODP, 405TS ram
223 313 kr /enhet