BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTC

BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 ramar

Finns i lager
Artikel: AJ6TTC Modell: EM31104-5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
AmpsDen 0.5
BastypStel
Nedbrytningsmoment4.53 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 0.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassB
motortyp3416M
Antal poler4
Produktion0.330 hk
Total längd9.51 "
Fas3
Effektfaktor66
Servicefaktor1.35
Fart1,725 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning575 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3104-5
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 73.40%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: N
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 3.16 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 3.77 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 18 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 23 grader C

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR EM31108-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTG EM31108-53424MDen 0.75.12 LB-FT-40.500 hk11.01 "788 457 kr
BALDOR MOTOR EM31112-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTL EM31112-53514MDen 0.97.88 LB-FT-40.750 hk11.07 "7712 237 kr
BALDOR MOTOR EM31116-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTR EM31116-53520MDen 1.2--41.000 hk11.07 "719 801 kr
BALDOR MOTOR EM3116T-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUC EM3116T-5-1.212.5 LB-FT0.8 Amps041-7112 616 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-7213 199 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-7513 407 kr
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FT1.99 Amps043-7416 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 ramar
7 681 kr /enhet