BALDOR MOTOR EM3116T-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T Ram | AJ6TUC

BALDOR MOTOR EM3116T-5 Tre-fas sluten motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6TUC Modell: EM3116T-5

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps1.2
BasRG
Nedbrytningsmoment12.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingOPSB
Ram143T
Vridmoment för full belastning2.97 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.8 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor71
RevisionB
RPM1760
Temp. Stiga42 grader C
Typ3519M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 8.45 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 6.13 LB-FT
    • Startström: 9.66 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR EM31104-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTC EM31104-53416MDen 0.54.53 LB-FT-40.330 hk9.51 "667 681 kr
BALDOR MOTOR EM31108-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTG EM31108-53424MDen 0.75.12 LB-FT-40.500 hk11.01 "788 457 kr
BALDOR MOTOR EM31112-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTL EM31112-53514MDen 0.97.88 LB-FT-40.750 hk11.07 "7712 237 kr
BALDOR MOTOR EM31116-5 Trefas, sluten motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56 Ram | AJ6TTR EM31116-53520MDen 1.2--41.000 hk11.07 "719 801 kr
BALDOR MOTOR EM3154T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TUN EM3154T-5-1.817.6 LB-FT1.14 Amps041.5-7213 199 kr
BALDOR MOTOR EM3157T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 145T Ram | AJ6TVC EM3157T-5-2.322.9 LB-FT1.36 Amps042-7513 407 kr
BALDOR MOTOR EM3211T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 182T Ram | AJ6TVU EM3211T-5-3.437.8 LB-FT1.99 Amps043-7416 876 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-5 Tre-fas sluten motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, ODP, 143T ram
12 616 kr /enhet