BALDOR MOTOR EM3558T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6UAP

BALDOR MOTOR EM3558T-G trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UAP Modell: EM3558T-G

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 777 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Amps6-5.8/2.9
BasRG
Nedbrytningsmoment23.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145T
Vridmoment för full belastning5.95 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.82 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas3
Effektfaktor73
RevisionC
RPM1755
Temp. Stiga72 grader C
Typ3530M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 18.1 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 15.9 LB-FT
    • Startström: 24.3 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR EM2276T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THJ EM2276T-BG-23.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FTH0954M-67.500 hk47 869 kr
BALDOR MOTOR EM2276T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THK EM2276T-G7-1 / 2 hk--H----48 386 kr
BALDOR MOTOR EM2332T-G Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THN EM2332T-G10 hk--H----54 517 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-5BG Trefasmotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THU EM2333T-5BG-Den 14.6-H0944M-415.000 hk37 478 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-8G Trefasmotor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THW EM2333T-8G-42.4 A @ 200 V 42.4 A @ 208 V-H0936M-415.000 hk44 251 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-BG Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THX EM2333T-BG-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FTH0944M-415.000 hk43 734 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-G Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THY EM2333T-G1536.2/18.1152 LB-FT--7.12 Amps041544 251 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3558T-G trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145T ram
15 777 kr /enhet