BALDOR MOTOR EM3566 universalmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 66 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UAW Modell: EM3566

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram66
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.7
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3522M
Antal poler4
Produktion1.000 hk
Total längd13.62 "
Fas3
Effektfaktor62
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 208 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3566
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: N
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.750 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3566 universalmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 66 ram
16 811 kr /enhet