BALDOR MOTOR EM3613T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ram | AJ6UCA

BALDOR MOTOR EM3613T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UCA Modell: EM3613T

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps11.8/5.9
BasRG
Nedbrytningsmoment33.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram184T
Vridmoment för full belastning7.67 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16
MonteringF1
Ström utan belastning1.68 Amps
Antal poler02
Produktion5
Fas3
Effektfaktor91
RevisionH
RPM3450
Temp. Stiga89 deg C
Typ3630M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M3613TX
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 27.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 23.5 LB-FT
    • Startström: 57.2 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.546 612 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--115 405 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1054 936 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1565 033 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2078 846 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2099 817 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1580 062 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3613T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184T ram
17 408 kr /enhet