BALDOR MOTOR EM3710T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ram | AJ6UEG

BALDOR MOTOR EM3710T-5 trefas kapslad motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UEG Modell: EM3710T-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps7.6
BasRG
Nedbrytningsmoment70.4 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram213T
Vridmoment för full belastning22.2 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning3.7 Amps
Antal poler04
Produktion7.5
Fas3
Effektfaktor81
RevisionD
RPM1770
Temp. Stiga66 grader C
Typ3736M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.35
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)66.99
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Super-E Baldor EM3710T-5 motor uppfyller eller överträffar NEMA Premium effektivitetsstandarder. Den är lämplig för pumpar, kompressorer, fläktar, transportörer och verktygsmaskiner. Denna motor har en öppen design av industriellt stålband, vilket gör den idealisk för platser där vatten- och dammexponeringen är måttlig.

Funktioner:

  • TEFC-kapsling för att inte tillåta luft att passera fritt genom motorn, vilket ger skydd i tuffa miljöer.
  • Dubbelriktad kylfläkt för låg friktion och vindförluster.
  • Kopparlindningar med ändsnörning i båda ändar för att minska elfel.
  • Isoleringssystem för att göra enheten Inverter Ready.
  • Högtemperaturklass F-isolering
  • Servicefaktor på 1.15
  • Exxon Polyrex EM fettsmörjning.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Hur effektiva är elmotorer?

A. Elmotorer omvandlar mer än 85 % av den elektriska energin till mekanisk energi eller rörelse, medan gasförbränningsmotorer omvandlar mindre än 40 % av energin.

F. Vilka faktorer påverkar motorns prestanda?

A.

  • Spänning över plintar
  • Motstånd över terminaler
  • Magnetisk kraft

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THR EM2333T-592.4----F--34 852 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefas inkapslad motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THT EM2333T-58-Den 21.0204 LB-FT--F0948M-42 803 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJC EM2334T-593----F--42 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefas medföljande motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJD EM2334T-58-Den 28.0369 LB-FT--F0956M-51 891 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps42 906 kr
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZH EM3554-5-Den 1.8---F3526M-12 396 kr
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ram | AJ6TZT EM3555-5-Den 2.0---B3526M-13 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-5 trefas kapslad motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ram
20 037 kr /enhet