Super-E Baldor EM3770T-8G-motorn är idealisk för pumpar, kompressorer, fläktar, transportörer och verktygsmaskiner. Motordesignen möter eller överträffar NEMA Premium-effektivitet, vilket gör den idealisk för platser där vatten- och dammexponeringen är måttlig.
Funktioner:
- TEFC-kapsling för att förhindra luft från att fritt strömma genom motorn, vilket ger skydd mot tuffa miljöer.
- Dubbelriktad kylfläkt för att säkerställa minimal friktion och vindförluster.
- Kopparlindningar med ändsnörning i båda ändar för att minska elfel.
- Isoleringssystem för att göra enheten Inverter Ready.
- Har högtemperaturklass F-isolering och en servicefaktor på 1.15.
- Exxon Polyrex EM-fett för förbättrad lagerprestanda och säkerställer lång livslängd.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad händer om du överspänningar en motor?
A. Överspänning kan resultera i överdrivet strömflöde och spänningsspänning. Det elektriska isoleringssystemet inuti motorn kan försämras i båda fallen, minska livslängden eller orsaka skada.
F. Hur påverkar spänning en elmotor?
A. Ju högre inspänning, desto snabbare utgångshastighet och vice versa.