BALDOR MOTOR EM4108T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS Ram | AJ6UHF

BALDOR MOTOR EM4108T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UHF Modell: EM4108T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 003 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps68/34
BasRG
Nedbrytningsmoment222 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram286TS
Vridmoment för full belastning44.5 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP30
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 10
MonteringF1
Ström utan belastning10.1 Amps
Antal poler02
Produktion30
Fas3
Effektfaktor90
RevisionC
RPM3520
Temp. Stiga88 grader C
Typ0950M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 156.15
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M4108T
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 124 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2138L
    • Uppdragningsmoment: 64.8 LB-FT
    • Startström: 288 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4108T trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 hk, TEFC, 286TS ram
73 003 kr /enhet