BALDOR MOTOR EM4110T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T Ram | AJ6UHN

BALDOR MOTOR EM4110T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UHN Modell: EM4110T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

85 721 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps96/48
BasRG
Nedbrytningsmoment386 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram324T
Vridmoment för full belastning118 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP40
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 8
MonteringF1
Ström utan belastning19.9 Amps
Antal poler04
Produktion40
Fas3
Effektfaktor82
RevisionF
RPM1775
Temp. Stiga64 deg C
Typ1254M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 256.5
Fartygets höjd (cm)54.93
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)65.25
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor EM4110T 3-fas sluten motor är idealisk för fläktar, kompressorer, pumpar, fläktar och transportörer.

Funktioner:

  • Denna allmänna motor är utrustad med kullager för att ge låg rotationsfriktion när den körs med en maximal hastighet på 1800 rpm.
  • Den har ramar gjorda av järn för att säkerställa strukturell styvhet.
  • Baldor EM4110T ger en verkningsgrad på 94.1 % vid full belastning.
  • Den kan användas vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.

Kompatibla tillbehör:

  • Baldor 12EP1501A03SP D-flänssatser: De används för att konvertera Baldor-Reliance 145T - 445T rammotorer med stel bas till D-flänsmonteringskonfigurationer med bas.

Standarder och godkännanden:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med Polyrex EM-fett som används i Baldor EM4110T-motorer?

A. Detta fett ger smörjning av kullager vid höga temperaturer (-20 till 300 grader F).

F. Vilken typ av startmotor används i denna motor?

A. En DOL-startare används för att starta motorn med full belastning.

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4110T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 hk, TEFC, 324T ram
85 721 kr /enhet