BALDOR MOTOR EM4316T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ram | AJ6UKJ

BALDOR MOTOR EM4316T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UKJ Modell: EM4316T

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

158 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps169/84.9
KlassSTOCK
DesignaB
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram365T
HP75
Hz60
IsoleringF
isolering klassF
KVAR14.0
Bly3 # 4,6 # 6
MonteringF1
Antal poler04
Produktion75 HP
Fas3
RevisionK
RPM1780
Servicefaktor1.15
TypA36068M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 405.45
Fartygets höjd (cm)65.09
Fartygets längd (cm)103.19
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Baldor EM4316T 3-fas sluten motor är idealisk för kompressorer, transportörer, pumpar, fläktar och fläktar.

Funktioner:

  • Denna allmänna motor har ramar gjorda av järn för att ge strukturell styvhet.
  • Baldor EM4316T ger en verkningsgrad på 95.4 % vid full belastning.
  • Den är utrustad med kullager för att säkerställa låg rotationsfriktion när den körs med en maximal hastighet på 2700 rpm.
  • Denna TEFC-motor kan köras vid en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.

Standarder och godkännanden:

  • UR

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av startmotor används i denna motor?

A. En direktansluten (DOL) startmotor används för att starta motorn med full belastning.

F. Vilka är fördelarna med TEFC motorkapslingar?

A. TEFC motorkapslingar förhindrar uppvärmning av motorlindningar.

F. Vad är fördelen med Polyrex EM-fett som används i Baldor EM4316T?

A. Detta fett är idealiskt för smörjning av kullager vid höga temperaturer (-20 till 300 grader F).

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4316T trefasmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T ram
158 021 kr /enhet