BALDOR MOTOR EM4404T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 405T Ram | AJ6UKZ

BALDOR MOTOR EM4404T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 405T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UKZ Modell: EM4404T

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

244 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps173/86.8
KlassSTOCK
DesignaB
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram405T
HP75
Hz60
IsoleringF
isolering klassF
Bly3 # 2,6 # 4
MonteringF1
Antal poler06
Produktion75 HP
Fas3
RevisionB
RPM1185
Servicefaktor1.15
TypA4072M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 553.05
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)105.41
Fartygets bredd (cm)88.27
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivlager: 80BC03J30X
    • Typskylt nr: NP2381L

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4404T trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 405T ram
244 663 kr /enhet