BALDOR MOTOR EM4468T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 60 hk, TEFC, 405T Ram | AJ6UMJ

BALDOR MOTOR EM4468T trefasmotor, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 60 hk, TEFC, 405T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6UMJ Modell: EM4468T

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

302 520 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps152.0 A @ 230 V 76.0 A @ 460 V
BastypStel
TullbetygKONT
Ram405T
RammaterialStrykjärn
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 76.0
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortypA40060M
Antal poler8
Produktion60.000 hk
Total längd38.2 "
Fas3
Effektfaktor79
Servicefaktor1.15
Fart890 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet900 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 533.7
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ERSÄTTER BALDOR - M4468T
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: F
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 3 @ 4 AWG
    • Produktfamilj: Allmänt industriellt
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: Standard
    • Axeldiameter: 2.875 tum
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EM4468T trefasmotor, 230/460V, 900 rpm, 60 Hz, 60 hk, TEFC, 405T ram
302 520 kr /enhet