BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VBW

BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Frame

Finns i lager
Artikel: AJ6VBW Modell: EMVM10036D-PP

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps12.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V
TullbetygS1
Ram132
Frekvens50.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.9
isolering klassF
IP-värdeIP55
Produktion3.000 kW
Fas3
Fart977 rpm 973 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
Synkron hastighet1,000 rpm
Spänning400 V 380 V 230 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95.85
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)80.01
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFörstärkare @ voltEffektfaktorFartSynkron hastighetSpänningRamPris
BALDOR MOTOR EMM11042-AP-50N Iec Motor, 400/380/230v, 3000 rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
RFQ
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13213 157 kr
BALDOR MOTOR EMVM09114D-PP Process Performance Motor, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, 90 Frame | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V.908 727 kr
BALDOR MOTOR EMVM10036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13214 622 kr
BALDOR MOTOR EMVM13036C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--13215 795 kr
BALDOR MOTOR EMVM13046D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3 Fas, TEFC, 132 Ram | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V.13217 198 kr
BALDOR MOTOR EMVM13226C-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, TEFC, 132 Ram | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 rpm 978 rpm--13212 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM10036D-PP Process Performance Motor, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3 Fas, TEFC, 132 Frame
13 086 kr /enhet