BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ram | AJ6VEG

BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC rammotor, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 0.75 kW, 3-fas, TEFC, D80D ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VEG Modell: EMVM3545D

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
BastypIngen montering
Nedbrytningsmoment7.966 LB-FT
TullbetygKONT
RamD80D
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.6
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3420M
Antal poler2
Produktion0.750 kW
Total längd10.73 "
Fas3
Effektfaktor82
Servicefaktor1.15
Fart3,450 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet3,600 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 77.00%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: inget låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 6.2 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: D-fläns
    • Remskivaxelindikator: Knackad och nyckel
    • Axeldiameter: 0.748 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 14.5 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 55 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 74 grader C

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ram | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "37114 485 kr
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ram | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "38514 691 kr
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D90SD Ram | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "37314 691 kr
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LD Ram | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "38815 922 kr
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LD Ram | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "37515 487 kr
BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100D Ram | AJ6VET EMVM3611D-9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-42.200 kW17.91 "37518 506 kr
BALDOR MOTOR EMVM3613D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LD Ram | AJ6VEV EMVM3613D-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT23.700 kW15.77 "39322 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC rammotor, 3600 rpm, 60 Hz, 1 hk, 0.75 kW, 3-fas, TEFC, D80D ram
14 050 kr /enhet