BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100D Ram | AJ6VET

BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC rammotor, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 2.2 kW, 3-fas, TEFC, D100D ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VET Modell: EMVM3611D

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
RamD100D
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 4.2
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3632M
Antal poler4
Produktion2.200 kW
Total längd17.91 "
Fas3
Effektfaktor75
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.05
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: K
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: D-fläns
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 1.103 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR EMVM3545D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ram | AJ6VEG EMVM3545D-3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V7.966 LB-FT20.750 kW10.73 "38214 050 kr
BALDOR MOTOR EMVM3546D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ram | AJ6VEJ EMVM3546D-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V10.8 LB-FT40.750 kW11.61 "37114 485 kr
BALDOR MOTOR EMVM3550D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D80D Ram | AJ6VEK EMVM3550D-4.0 A @ 208 V 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V-21.100 kW11.61 "38514 691 kr
BALDOR MOTOR EMVM3554D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1.1kW, 3 Fas, TEFC, D90SD Ram | AJ6VEL EMVM3554D-4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-41.100 kW12.99 "37314 691 kr
BALDOR MOTOR EMVM3555D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LD Ram | AJ6VEM EMVM3555D-5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-21.500 kW12.99 "38815 922 kr
BALDOR MOTOR EMVM3558D IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LD Ram | AJ6VEP EMVM3558D-5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT41.500 kW12.99 "37515 487 kr
BALDOR MOTOR EMVM3613D IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LD Ram | AJ6VEV EMVM3613D-12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT23.700 kW15.77 "39322 570 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3611D IEC rammotor, 1800 rpm, 60 Hz, 3 hk, 2.2 kW, 3-fas, TEFC, D100D ram
18 506 kr /enhet