BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC rammotor, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3.7 kW, 3-fas, TEFC, D112MC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6VEW Modell: EMVM3615C

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Omgivning (C)40 deg C
Amps13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
RamD112MC
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 6.7
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3642M
Antal poler4
Produktion3.700 kW
Total längd17.39 "
Fas3
Effektfaktor78
Servicefaktor1.15
Fart1,750 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 41.85
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverterare
    • KVA-kod: J
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Knackad och nyckel
    • Axeldiameter: 1.103 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-ramStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80C Ram | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "14 216 kr
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ram | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "15 157 kr
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ram | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "16 925 kr
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100C Ram | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "18 217 kr
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LC Ram | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "22 301 kr
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ram | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-8 653 kr
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ram | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "9 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC rammotor, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 3.7 kW, 3-fas, TEFC, D112MC ram
20 791 kr /enhet