BALDOR MOTOR MVM3458C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ram | AJ6XUX

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC rammotor, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25 kW, 3-fas, TEFC, D71C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XUX Modell: MVM3458C

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC Frame AC-motor
Amps1.4 / .7
BasN
Nedbrytningsmoment4.2 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
RamD71C
Vridmoment för full belastning1 LB-FT
Hz60
IsoleringB
IP-värde54
kW.25 T TE
Bly9 # 18
MonteringF2
NEMA / IEC-ramD71C
Ström utan belastning0.53 Amps
Antal poler04
Produktion.25 T TE
Fas3
Effektfaktor58
RevisionAD
RPM1725
Temp. Stiga71 grader C
Typ3320M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 4.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1379L
    • Uppdragningsmoment: 3.9 LB-FT
    • Startström: 4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-ramStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80C Ram | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "26 526 kr
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ram | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "28 282 kr
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ram | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "31 581 kr
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100C Ram | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "33 992 kr
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LC Ram | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "23 738 kr
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Rammotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112MC Ram | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "38 796 kr
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC Rammotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ram | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "17 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC rammotor, 1800 rpm, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25 kW, 3-fas, TEFC, D71C ram
16 147 kr /enhet