BALDOR MOTOR IDM4115T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEBC, 326T Ram | AJ6WHX

BALDOR MOTOR IDM4115T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, TEBC, 326T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WHX Modell: IDM4115T

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

255 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
BasRG
KlassH
KapslingTEBC
Ram326T
Fulllastförstärkare114/57
HP50TE
Hz60
IsoleringH
Bly9 # 8
Magnetiserande ström38.2/19.1
Max. Varvtal3900
MonteringF1
Antal poler04
Produktion50 TE
Fas3
RevisionN
RPM1775
Typ1262M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 290.25
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)67.31
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1163L
    • SL Hz: 0.87

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningNedbrytningsmomentKapslingAntal polerProduktionFasRevisionRPMPris
BALDOR MOTOR IDM2276T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5hk, TEBC, 254TC Ram | AJ6WGN IDM2276T--TEBC067.5 TE3V1180161 900 kr
BALDOR MOTOR IDM2332T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGP IDM2332T--TEBC0610 TE3S1180197 815 kr
BALDOR MOTOR IDM2333T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGQ IDM2333T--TEBC0415TE3-1765111 233 kr
BALDOR MOTOR IDM2333T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGR IDM2333T-5--TEBC0415TE3-1760111 233 kr
BALDOR MOTOR IDM2334T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGT IDM2334T--TEBC0420TE3-1765118 814 kr
BALDOR MOTOR IDM2334T-5 AC Inverter/Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEBC, 256TC Ram | AJ6WGU IDM2334T-5--TEBC0420 TE3T1765118 814 kr
BALDOR MOTOR IDM3581T AC Inverter/Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEBC, 143TC Ram | AJ6WGV IDM3581T--TEBC041 TE3K176551 855 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDM4115T AC-växelriktare/vektordriftsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, TEBC, 326T ram
255 030 kr /enhet