BALDOR MOTOR IDVSM4407T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 200 hp, TEFC, 447T Frame | AJ6WKJ

BALDOR MOTOR IDVSM4407T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 200 hk, TEFC, 447T Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WKJ Modell: IDVSM4407T-4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

509 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVektor motor
Bas200
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram447T
IsoleringF
isolering klassF
Bly3 # 1/0 (02 per grupp)
MonteringF1
Antal poler4
Produktion200 HP
Fas3
Servicefaktor1.00
TypA44106M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 985.05
Fartygets höjd (cm)133.35
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod85015381
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Drivlager: 90BC03J30X
    • FLUX -förstärkare: 75.6
    • Typskylt nr: 000613007HV

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareBasNedbrytningsmomentHPIsoleringMagnetiserande strömMax. VarvtalMonteringPris
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F168 248 kr
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F173 988 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F130 159 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Fot34 971 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ram | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F144 992 kr
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F158 661 kr
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hk, TEFC, 284TC Ram | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F193 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM4407T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 200 hk, TEFC, 447T Ram
509 308 kr /enhet