BALDOR MOTOR JL3510A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQD

BALDOR MOTOR JL3510A jetpumpmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WQD Modell: JL3510A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps12.4/6.2
BasN
Nedbrytningsmoment7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56J
Vridmoment för full belastning3 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 18 A & J, 1 # 14 # 4TH Y
MonteringF1
Ström utan belastning3.8 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor68
RevisionT
RPM1725
Typ3528L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 3 LB-FT
    • Startström: 39 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris
BALDOR MOTOR JL3405A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 335 835 kr
BALDOR MOTOR JL3501A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 337 286 kr
BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpmotor, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPY JL3503A697.4/3.72.5 LB-FTJ345078 grader C3420L.56 687 kr
BALDOR MOTOR JL3504A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grader C3421L.58 464 kr
BALDOR MOTOR JL3506A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 deg C3424L. 7513 254 kr
BALDOR MOTOR JL3507A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 deg C3428LC. 7510 041 kr
BALDOR MOTOR JL3509A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L19 725 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JL3510A jetpumpmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 1-fas TEFC, 56J ram
11 534 kr /enhet