BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpmotor, 208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPY

BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpmotor, 208-230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas TEFC, 56J ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WPY Modell: JL3503A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps7.4/3.7
BasN
Nedbrytningsmoment2.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56J
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 18,1 # 16 # 4TH Y
MonteringF1
Ström utan belastning2.75 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas1
Effektfaktor69
RevisionJ
RPM3450
Temp. Stiga78 grader C
Typ3420L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 1.4 LB-FT
    • Startström: 19.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypHPPris
BALDOR MOTOR JL3405A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPW JL3405A-6/31.9 LB-FTM3450-3416L. 335 835 kr
BALDOR MOTOR JL3501A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPX JL3501A606/32.95 LB-FTW172573 grader C3414L. 337 286 kr
BALDOR MOTOR JL3504A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WPZ JL3504A667.4/3.74.13 LB-FTR172577 grader C3421L.58 464 kr
BALDOR MOTOR JL3506A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQA JL3506A6610.8/5.43.98 LB-FTP3450108 deg C3424L. 7513 254 kr
BALDOR MOTOR JL3507A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQB JL3507A808.2/4.15.7 LB-FTQ172581 deg C3428LC. 7510 041 kr
BALDOR MOTOR JL3509A Jetpumpmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQC JL3509A8112/64.1 LB-FTAU3450-3524L19 725 kr
BALDOR MOTOR JL3510A Jetpumpmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fas TEFC, 56J Ram | AJ6WQD JL3510A6812.4/6.27 LB-FTT1725-3528L111 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JL3503A Jetpumpmotor, 208-230V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fas TEFC, 56J ram
6 687 kr /enhet