BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRD

BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WRD Modell: JM3460

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps2.4/1.2
BasN
KlassB
KapslingTEFC
Ram56J
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antal poler02
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor65
RevisionT
RPM3450
Typ3413M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris
BALDOR MOTOR JM3457 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 335 975 kr
BALDOR MOTOR JM3458 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRC JM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 deg C3413M230/460. 336 472 kr
BALDOR MOTOR JM3461 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.57 630 kr
BALDOR MOTOR JM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRF JM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 deg C3416M208-230/460. 7510 000 kr
BALDOR MOTOR JM3542 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRG JM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 758 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram
7 527 kr /enhet