BALDOR MOTOR JM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRF

BALDOR MOTOR JM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WRF Modell: JM3463

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJetpumpmotor
Amps3.2-3/1.5
BasN
Nedbrytningsmoment6.2 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56J
Vridmoment för full belastning1.1 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.3 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor66
RevisionU
RPM3450
Temp. Stiga106 deg C
Typ3416M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 5.4 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 4.85 LB-FT
    • Startström: 11 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigaTypSpänningHPPris
BALDOR MOTOR JM3457 Jetpumpmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 335 975 kr
BALDOR MOTOR JM3458 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRC JM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 deg C3413M230/460. 336 472 kr
BALDOR MOTOR JM3460 Jet Pump Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRD JM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.57 527 kr
BALDOR MOTOR JM3461 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.57 630 kr
BALDOR MOTOR JM3542 Jetpumpmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram | AJ6WRG JM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 758 240 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR JM3463 Jet Pump Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram
10 000 kr /enhet