BALDOR MOTOR L3510M Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56/56H Ram | AJ6WZX

BALDOR MOTOR L3510M enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56/56H ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WZX Modell: L3510M

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps13/6.5
BasRG
Nedbrytningsmoment6.6 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56 / 56H
Vridmoment för full belastning3 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly4 # 16 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning4.6 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas1
Effektfaktor73
RevisionAA
RPM1725
Temp. Stiga92 grader C
Typ3524L
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 9.3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 5.3 LB-FT
    • Startström: 37 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR EL3403 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGK EL3403042.5/1.251.9 LB-FT. 2589Y174534 grader C9 370 kr
BALDOR MOTOR EL3405 Enfasmotor, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 48 Ram | AJ6TGL EL3405023.2 / 1.7-1.6-. 3396G3450-6 316 kr
BALDOR MOTOR EL3501 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGM EL3501043.2/1.62.6 LB-FT. 3388AA174041 deg C10 390 kr
BALDOR MOTOR EL3503 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGN EL3503024.9/2.52.33 LB-FT.584D345053 grader C10 162 kr
BALDOR MOTOR EL3504 Enfasmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGP EL3504044.6/2.33.6 LB-FT.589AA174571 grader C12 386 kr
BALDOR MOTOR EL3506 Enfasmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGQ EL3506027.8/3.93.77 LB-FT. 7586E345070 deg C11 406 kr
BALDOR MOTOR EL3507 Enfasmotor, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6TGR EL3507046.3 / 3.4-3.156.6 LB-FT. 7590AM175547 deg C14 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR L3510M enfasmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56/56H ram
14 543 kr /enhet