BALDOR MOTOR M3463 Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 48 Frame | AJ6XHH

BALDOR MOTOR M3463 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 48 ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XHH Modell: M3463

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps2.6/1.3
BasRG
Nedbrytningsmoment4.8 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram48
Vridmoment för full belastning1.2 LB-FT
HP. 75
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.85 Amps
Antal poler02
Produktion. 75
Fas3
Effektfaktor73
RevisionM
RPM3450
Temp. Stiga84 grader C
Typ3413M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3.9 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 3.5 LB-FT
    • Startström: 7.6 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRamAmpsBasRammaterialRam storlekFulllastförstärkareFull belastningseffektivitetHPPris
BALDOR MOTOR EM2276T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THH EM2276T254T21.4/10.7RG----7.549 983 kr
BALDOR MOTOR EM2280T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THL EM2280T254T16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V-Strykjärn-Den 7.9--61 848 kr
BALDOR MOTOR EM2332T Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6THM EM2332T256T28.8/14.4RG----1058 550 kr
BALDOR MOTOR EM2333T Trefasmotor, 230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THQ EM2333T254T36.2/18.1RG----1534 852 kr
BALDOR MOTOR EM2334T Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJA EM2334T256T48/24RG----2042 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-12 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJB EM2334T-12256T46/23RG----2053 494 kr
BALDOR MOTOR EM2394T Trefasmotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJK EM2394T254T35/17.5RG----1542 906 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M3463 trefasmotor, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 48 ram
6 865 kr /enhet