BALDOR MOTOR M3537-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6XHT

BALDOR MOTOR M3537-5 575-fas kapslad motor, 3600V, 60 rpm, 0.5 Hz, 56 hk, TEFC, XNUMX ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XHT Modell: M3537-5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps.8
BasRG
Nedbrytningsmoment3.4 LB-FT
KlassB
KapslingTEFC
Ram56
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
IsoleringB
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.72 Amps
Antal poler02
Produktion.5
Fas3
Effektfaktor63
RevisionN
RPM3450
Temp. Stiga69 grader C
Typ3410M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 3 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 2.7 LB-FT
    • Startström: 4.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetAmpsNedbrytningsmomentHPIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THR EM2333T-592.4----F--34 852 kr
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Trefas inkapslad motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6THT EM2333T-58-Den 21.0204 LB-FT--F0948M-42 803 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256 Ram | AJ6TJC EM2334T-593----F--42 255 kr
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Trefas medföljande motor, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hk, TEFC, 256T Ram | AJ6TJD EM2334T-58-Den 28.0369 LB-FT--F0956M-51 891 kr
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ram | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FT15F--4.8 Amps42 906 kr
BALDOR MOTOR EM3554-5 Trefas medföljande motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145T Ram | AJ6TZH EM3554-5-Den 1.8---F3526M-12 396 kr
BALDOR MOTOR EM3555-5 Trefas medföljande motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 56H Ram | AJ6TZT EM3555-5-Den 2.0---B3526M-13 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR M3537-5 575-fas kapslad motor, 3600V, 60 rpm, 0.5 Hz, 56 hk, TEFC, XNUMX ram
6 234 kr /enhet