BALDOR MOTOR SSBSM63N-375CA AC Borstlös Servomotor, 4000 RPM, TENV, D75D Ram, Rostfritt Stål | AJ6XZA

BALDOR MOTOR SSBSM63N-375CA AC borstlös servomotor, 4000 rpm, TENV, D75D ram, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AJ6XZA Modell: SSBSM63N-375CA

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

70 909 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServomotor
Max. Vridmoment8.4 Nm
Nominell vridmoment2.09 Nm
Rotor tröghet0.00050 lb-ft2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)106.45
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentPris
BALDOR MOTOR SSBSM50N-175CA AC Borstlös Servomotor, 4000 RPM, TENV, Rostfritt Stål | AJ6XYZ SSBSM50N-175CA1.8 Nm70 281 kr
BALDOR MOTOR SSBSM80C-175CA AC Borstlös Servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D Ram, Rostfritt Stål | AJ6XZB SSBSM80C-175CA2.9 Nm52 016 kr
BALDOR MOTOR SSBSM80C-275CA AC Borstlös Servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D Ram, Rostfritt Stål | AJ6XZC SSBSM80C-275CA5.8 Nm53 351 kr
BALDOR MOTOR SSBSM80C-475CA AC Borstlös Servomotor, 4000 RPM, TENV, D100D Ram, Rostfritt Stål | AJ6XZD SSBSM80C-475CA10.3 Nm54 871 kr
BALDOR MOTOR SSBSM80N-275CF AC Borstlös Servomotor, 4000 RPM, TENV, Rostfritt Stål | AJ6XZE SSBSM80N-275CF-62 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR SSBSM63N-375CA AC borstlös servomotor, 4000 rpm, TENV, D75D ram, rostfritt stål
70 909 kr /enhet