BALDOR MOTOR UCME570 Spannmålstorkmotor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 3 Fas, TEAO, 184TZ Ram | AJ6YCP

BALDOR MOTOR UCME570 spannmålstorkmotor, 230/460V, 3600 rpm, 5-7.5 hk, 3-fas, TEAO, 184TZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YCP Modell: UCME570

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps18/9
BasRG
Nedbrytningsmoment48 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram184TZ
Vridmoment för full belastning11.3 LB-FT
HP5-7
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16 30 'LG Y
MonteringF1
Ström utan belastning3.3 Amps
Antal poler02
Produktion5-7
Fas3
RevisionT
RPM3450
Typ3628M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.05
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 38 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1279L
    • Uppdragningsmoment: 36 LB-FT
    • Startström: 80 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentEffektfaktorRevisionTypSpänningKapslingPris
BALDOR MOTOR UCM1014 Spannmålstorkmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 hk, 3 Fas, OPAO, 215Z Ram | AJ6YCH UCM101410-1538-36/18-89AE3726M208-230/460Öppen24 834 kr
BALDOR MOTOR UCM575 Spannmålstorkmotor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 hk, 3 Fas, OPAO, 184TZ Ram | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO16 159 kr
BALDOR MOTOR UCM713 Spannmålstorkmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 3 Fas, OPAO, 184TZ Ram | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24/1258 LB-FT92AF3646M208-230/460Öppen19 323 kr
BALDOR MOTOR UCME1014 Spannmålstorkmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 hk, 3 Fas, TEAO, 215Z Ram | AJ6YCL UCME101410-1435-33/16.568 LB-FT-V3733M208-230/460TEAO25 661 kr
BALDOR MOTOR UCME153 Spannmålstorkmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 hk, 3 Fas, TEAO, 145TZ Ram | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460TEAO12 903 kr
BALDOR MOTOR UCME3145 Spannmålstorkmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 hk, 3 Fas, TEAO, 143TZ Ram | AJ6YCN UCME31453-4.513-12/631.6 LB-FT-S3528M208-230/460TEAO13 637 kr
BALDOR MOTOR UCME7510 Spannmålstorkmotor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 hk, 3 Fas, TEAO, 184TZ Ram | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO20 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR UCME570 spannmålstorkmotor, 230/460V, 3600 rpm, 5-7.5 hk, 3-fas, TEAO, 184TZ ram
17 131 kr /enhet