BALDOR MOTOR VECP3660T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hp, TEFC, 182TC Frame | AJ6YGU

BALDOR MOTOR VECP3660T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YGU Modell: VECP3660T-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps3.4
BasN
Nedbrytningsmoment23.3 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram182TC
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.06 Amps
Antal poler02
Produktion3 HP
Fas3
Effektfaktor92
RevisionH
RPM3500
Temp. Stiga38 grader C
Typ0628M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.35
Fartygets höjd (cm)38.42
Fartygets längd (cm)54.93
Fartygets bredd (cm)40.96
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 16 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1260E
    • Uppdragningsmoment: 15.2 LB-FT
    • Startström: 34.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellStröm utan belastningAmpsNedbrytningsmomentAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR VECP2276T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YFZ VECP2276T5.84 Amps21.4/10.799.2 LB-FT067.5 HP-37157 697 kr
BALDOR MOTOR VECP2332T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YGA VECP2332T7.15 Amps28.4/14.2144 LB-FT0610 HP-37272 219 kr
BALDOR MOTOR VECP2333T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YGB VECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415 HP-38355 771 kr
BALDOR MOTOR VECP2333T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YGC VECP2333T-47.56 Amps18.1153 LB-FT0415 HP-38355 771 kr
BALDOR MOTOR VECP2334T XEX Severe Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YGD VECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420 HP-38459 125 kr
BALDOR MOTOR VECP2334T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YGE VECP2334T-49.4 Amps24213 LB-FT0420 HP-38459 125 kr
BALDOR MOTOR VECP3580-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6YGF VECP3580-40.68 Amps1.46.5 LB-FT021-38217 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VECP3660T-4 XEX Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ram
24 130 kr /enhet