BALDOR MOTOR VECP83774T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YJF Modell: VECP83774T-4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

42 504 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps12.2
BasN
Nedbrytningsmoment80.9 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram215TC
Vridmoment för full belastning29.8 LB-FT
Fett typPOLYREX EM
HP10
Hz60
IsoleringF
KVAR1.53
Bly3 # 14
MonteringF1
Ström utan belastning4.44 Amps
Antal poler04
Produktion10 HP
Fas3
Effektfaktor83
RevisionD
RPM1760
Temp. KodaT3
Temp. Stiga83 deg C
Typ0748M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.95
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)72.71
Fartygets bredd (cm)46.04
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 52.6 LB-FT
    • Typskylt nr: NP2162E
    • Uppdragningsmoment: 40.2 LB-FT
    • Startström: 81 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdeStröm utan belastningAntal polerProduktionPris
BALDOR MOTOR VECP82333T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 Amps0415 HP56 431 kr
BALDOR MOTOR VECP82334T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ram | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hk54, 56---59 818 kr
BALDOR MOTOR VECP82394T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 Amps0215 HP57 881 kr
BALDOR MOTOR VECP83583T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 143TC Ram | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 Amps021.519 607 kr
BALDOR MOTOR VECP83584T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 Amps041.520 397 kr
BALDOR MOTOR VECP83586T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 Amps02221 501 kr
BALDOR MOTOR VECP83587T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 Amps04221 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VECP83774T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ram
42 504 kr /enhet