BALDOR MOTOR VEM3550T-5 Three Phase Enclosed Motor, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 143TC Frame | AJ6YPH

BALDOR MOTOR VEM3550T-5 575-fas sluten motor, 3600V, 60 rpm, 1.5 Hz, 143 hk, TEFC, XNUMXTC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YPH Modell: VEM3550T-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps1.5
BasN
Nedbrytningsmoment9.55 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram143TC
Vridmoment för full belastning2.22 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.763 Amps
Antal poler02
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor85
RevisionE
RPM3500
Temp. Stiga51 grader C
Typ3520M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VM3550T -5
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 7.41 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 3.64 LB-FT
    • Startström: 14.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 924 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3550T-5 575-fas sluten motor, 3600V, 60 rpm, 1.5 Hz, 143 hk, TEFC, XNUMXTC ram
13 006 kr /enhet