BALDOR MOTOR VEM3584T Trefas-kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ram | AJ6YQN

BALDOR MOTOR VEM3584T 230-fas sluten motor, 460/1800V, 60 rpm, 1.5 Hz, 145 hk, TEFC, XNUMXTC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YQN Modell: VEM3584T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 432 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps4.6/2.3
BasN
Nedbrytningsmoment21.7 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning4.54 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning1.54 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas3
Effektfaktor71
RevisionB
RPM1765
Temp. Stiga40 grader C
Typ0526M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 15 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1259L
    • Uppdragningsmoment: 12.3 LB-FT
    • Startström: 20.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 924 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3584T 230-fas sluten motor, 460/1800V, 60 rpm, 1.5 Hz, 145 hk, TEFC, XNUMXTC ram
19 432 kr /enhet