BALDOR MOTOR VEM3609 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184C Ram | AJ6YQT

BALDOR MOTOR VEM3609 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YQT Modell: VEM3609

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 876 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V
BastypIngen montering
TullbetygKONT
Ram184C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 2.9
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3528M
Antal poler4
Produktion2.000 hk
Total längd13.31 "
Fas3
Effektfaktor75
Servicefaktor1.15
Fart1,755 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.875 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps0416 301 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps0417 980 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0626 430 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps0410 456 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps0210 668 kr
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 /, 653.47 LB-FTF--0.6 Amps0411 054 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps0412 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3609 Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184C ram
45 876 kr /enhet