BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6YXU

BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, TEFC, 184TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YXU Modell: VFDL3612TM

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 168 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps23
BasN
Nedbrytningsmoment43 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram184TC
Vridmoment för full belastning15 LB-FT
HP5
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 10 A PH, 3 # 16 B&J
MonteringF1
Ström utan belastning10 Amps
Antal poler04
Produktion5
Fas1
Effektfaktor88
RevisionB
RPM1725
Typ3646LC
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.45
Fartygets höjd (cm)41.28
Fartygets längd (cm)67.63
Fartygets bredd (cm)42.23
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 46 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 36 LB-FT
    • Startström: 163 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTypSpänningRamHPPris
BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6YXR VFDL3516TMF8.6-8.314.5 LB-FT17253535LC208-230145TC222 469 kr
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC330 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, TEFC, 184TC ram
37 168 kr /enhet