BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6YXR

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas, TEFC, 145TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6YXR Modell: VFDL3516TM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 227 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps8.6-8.3
BasN
Nedbrytningsmoment14.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram145TC
Vridmoment för full belastning6 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly2 # 16 A PH, 3 # 18 B&J
MonteringF1
Ström utan belastning1.4 Amps
Antal poler04
Produktion2
Fas1
Effektfaktor99
RevisionF
RPM1725
Temp. Stiga89 deg C
Typ3535LC
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 17.5 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1280L
    • Uppdragningsmoment: 13.5 LB-FT
    • Startström: 63 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisionAmpsNedbrytningsmomentRPMTypSpänningRamHPPris
BALDOR MOTOR VFDL3610TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6YXT VFDL3610TMQ15.532 LB-FT17503640LC230184TC355 850 kr
BALDOR MOTOR VFDL3612TM Farm Duty Motor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 1 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6YXU VFDL3612TMB2343 LB-FT17253646LC230184TC568 197 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR VFDL3516TM Farm Duty Motor, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, 1-fas, TEFC, 145TC ram
41 227 kr /enhet